Schneider Electric - Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480892226
Réf. Sonepar
01887089222
Réf. Fournisseur
MUR35110
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
couleur
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
forme
autre
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
avec entrée de câble
Non
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP55
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
28 mm
Mureva Styl - adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - gris (RAL 7016) - H29mmxL71mmxP71mm - montage encastré, saillie
Les Atouts de l'article:
Cet adaptateur pour fonction 45x45, compatible Unica, composable, étanche IP55 et robuste IK07, permet d'élargir l'offre de fonctions Mureva Styl. Le couvercle transparent est également parfait pour voir l'insert, derrière, même lorsqu'il est fermé Il s'adapte aux environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur tendance gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations ! MUR35110 se compose d'un adaptateur étanche et robuste à ouverture 45x45 avec clapet transparent d'étanchéité. Il sera à associer avec une référence Unica compatible, et avec un boitier, pour une installation saillie, ou un cadre, pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage. Son clapet à hublot transparent associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer robustesse et étanchéité durables dans le temps. La fonction 45x45 se clipse facilement sans outil dans l'ouverture de l'adaptateur. La fonction 45x45 se clipse facilement sans outil dans l'ouverture de l'adaptateur. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères.
Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients !
Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...