Schneider Electric - Mureva Styl - Prise de courant 2P+T a vis - composable - IP55 - IK08 - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre d'unités - 1
couleur - gris
mode de pose - saillie
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480789601
Réf. Sonepar
01887078960
Réf. Fournisseur
MUR38030
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
nombre d'unités
1
couleur
gris
mode de pose
saillie
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Non
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
0
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
sans
type de connexion
borne à vis
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Non
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
7016
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
47 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
couvercle
plaque totale
Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - mécanisme seul - 2P+T - 16A 250VCA - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible
Les Atouts de l'article:
Cette prise de courant 16A / 250V, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet d'alimenter un appareil électrique. Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. MUR38030 se compose d'un mécanisme de prise de courant 2P+T à éclipses avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un clapet à hublot transparent. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de la prise, à connexion à vis, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. Son clapet associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Son clapet associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères.
Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients !
Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...