Schneider Electric - Spacial SF - jeu de 2 panneaux lateraux - 2000x600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485119953
Réf. Sonepar
00020511995
Réf. Fournisseur
NSY2SP206
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
largeur
600 mm
hauteur
2000 mm
couleur
gris
dimension de trame
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non
Spacial SF - jeu de 2 panneaux latéraux - 2000x600mm
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 Panneaux latéraux Spacial SF, fixation de l'extérieur. Applications polyvalentes. Accessoire de coffret. Montage sur les côtés. Fixation par vis de type captives, depuis l'extérieur du coffret. Réalisé en acier, finition de surface poudre époxy-polyester. Couleur gris clair RAL 7035. 2 panneaux latéraux et éléments de fixation inclus.