Schneider Electric - Spacial S3D - jeu de 2 anneaux levage M8 pour coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - anneau de transport
matériau - métal
charge max. portante - 200 kg
largeur - 120 mm
hauteur - 55 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480168727
Réf. Sonepar
00020051229
Réf. Fournisseur
NSYAELYTCRG8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
anneau de transport
matériau
métal
charge max. portante
200 kg
largeur
120 mm
hauteur
55 mm
profondeur
30 mm
couleur
gris
numéro RAL
0