Schneider Electric - Actassi - plateau fixe perfore 19P - 1U - 800 mm - RAL 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette
matériau - métal
largeur - 430 mm
hauteur - 43 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480172403
Réf. Sonepar
00020011251
Réf. Fournisseur
NSYBBF1U60P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
tablette
matériau
métal
largeur
430 mm
hauteur
43 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
1000 mm
profondeur
600 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035