Schneider Electric - Spacial SF - joints balai plaque passe-cables - pour cellule L600mm - lot de 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - brosse
type - droit
largeur - 455 mm
hauteur - 40 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485130057
Réf. Sonepar
00020513005
Réf. Fournisseur
NSYBCE6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
brosse
type
droit
largeur
455 mm
hauteur
40 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
plastique
profondeur
25 mm
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Non
type de filetage
sans