Schneider Electric - Actassi plateau fixe 19P 2U P400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette
matériau - métal
largeur - 481.1 mm
hauteur - 88.1 mm
capacité de charge max. - 20 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480172731
Réf. Sonepar
00020011272
Réf. Fournisseur
NSYBF2U40P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
tablette
matériau
métal
largeur
481.1 mm
hauteur
88.1 mm
capacité de charge max.
20 kg
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
1000 mm
profondeur
380 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035