Schneider Electric - Spacial SF - panneau arriere - 2000x1000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485119281
Réf. Sonepar
00020511928
Réf. Fournisseur
NSYBP2010
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
largeur
1000 mm
hauteur
2000 mm
couleur
gris
dimension de trame
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
avec serrure
Non