Schneider Electric - Spacial S3CM - tube 0,5m carre 50mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 50 mm
hauteur - 500 mm
adapté à la largeur de boîtier - 500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480213199
Réf. Sonepar
00020083280
Réf. Fournisseur
NSYCMT5005
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
matériau
métal
largeur
50 mm
hauteur
500 mm
adapté à la largeur de boîtier
500 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
500 mm
adapté à la profondeur de boîtier
500 mm
profondeur
50 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035