Schneider Electric - Spacial S3D - rail C profile - 40x20x24mm - L2000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 20 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480181207
Réf. Sonepar
00020018126
Réf. Fournisseur
NSYCNT40
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profils spéciaux
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
20 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm