Schneider Electric - ClimaSys CR - resistance chauffante isolee - 100W - 110..250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 100 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...250 V
avec ventilateur - Non
avec thermostat d'ambiance - Non
tension de fonctionnement CC - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480152320
Réf. Sonepar
00020087509
Réf. Fournisseur
NSYCR100WU2C
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance nominale
100 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz
110...250 V
avec ventilateur
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
tension de fonctionnement CC
230...230 V
type de tension
AC
largeur
60 mm
hauteur
150 mm
profondeur
90 mm
indice de protection (IP)
IP20
tension de fonctionnement CA 60 Hz
110...250 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C
100 W
Degré de protection (NEMA)
1
ClimaSys CR - résistance chauffante isolée - 100W - 110..250V - H150mmxL60mmxP90mm - support de montage : rail DIN 35mm - 4 bornes à vis 2,5 mm² - montage vertical - fixation par clips - IP20
Les Atouts de l'article:
ClimaSys PTC résistance chauffante isolée. 100W, 110-250V CA à 50/60 Hz. Température de fonctionnement -40 °C à 70 °C. Raccordement électrique avec 4 bornes à vis de 2,5 mm². Support de montage sur rail DIN 35 mm. Corps en aluminium extrudé. Indice de protection IP20, classe d'isolation II. Protection électrique nécessaire, ce produit doit être installé avec un contrôleur thermique.