Schneider Electric - Actassi plastron 19P 1U guide-cable 2H 3V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 465 mm
hauteur - 44.45 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480173318
Réf. Sonepar
00020011211
Réf. Fournisseur
NSYCRTM1U32B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
465 mm
hauteur
44.45 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre