Schneider Electric - ClimaSys CV - ventilateur - 170m3-h - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 170 m³/h
type de tension - AC
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
nombre de ventilateurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480151422
Réf. Sonepar
00020021302
Réf. Fournisseur
NSYCVF170M230
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre
170 m³/h
type de tension
AC
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP20
nombre de ventilateurs
1
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
largeur
119 mm
hauteur
119 mm
profondeur
38 mm
mode de pose
fixation à vis
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
encastrement mural
Non
construit comme un ventilateur embrochable
Non
ventilateur de circulation
Oui
ventilateur de toit
Non
avec filtre
Non
avec élément de protection
Oui
puissance nominale
17 W
finition CEM
Non
émission du bruit
50 dB(A)
Degré de protection (NEMA)
1
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
numéro RAL
9005
ClimaSys CV - ventilateur - 170m3-h - 230V - avec 1 moteur axial, 2 grilles de protection : sur les surfaces avant et arrière, 1 collier de fixation - H119mm(externe)xL119mm(externe)xP38mm(externe) - débit nominal : débit libre : 170 m3-h