Schneider Electric - ClimaSys CV - ventilateur - 38m3-h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 38 m³/h
type de tension - AC
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
nombre de ventilateurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480151163
Réf. Sonepar
00020087600
Réf. Fournisseur
NSYCVF38M230PF
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre
38 m³/h
type de tension
AC
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP54
nombre de ventilateurs
1
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
largeur
117 mm
hauteur
137 mm
profondeur
49 mm
mode de pose
fixation à clips
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
encastrement mural
Non
construit comme un ventilateur embrochable
Oui
ventilateur de circulation
Oui
ventilateur de toit
Non
avec filtre
Oui
avec élément de protection
Oui
puissance nominale
4.5 W
finition CEM
Non
émission du bruit
41 dB(A)
Degré de protection (NEMA)
13
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
numéro RAL
7035
ClimaSys CV - ventilateur - 38m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H137mm(externe)xL117mm(externe)xP49mm(externe) - découpe : 92x92mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 38 m3/h at 50 Hz, 39 m3/h at 60 Hz
Les Atouts de l'article:
Ce ventilateur moteur ClimaSys CV dispose d'une protection IP54 et de 2 grilles de protection sur les faces avant et arrière, en thermoplastique (ASA PC). 230V à 50Hz ou 60Hz. 4,5 W à 50 Hz, 4,8 W à 60 Hz. Débit libre avec filtre standard de 38 m3 / h à 50 Hz et 39 m3 / h à 60 Hz. Dimensions de la découpe de 92 x 92 mm. Grille de sortie en thermoplastique injecté (ASA PC), gris clair RAL 7035. Connexions bornes par câble. 2 grilles de protection sur les faces avant et arrière. Indice de protection IP54.