Schneider Electric - ClimaSys CV - ventilateur 560m3-h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 562 m³/h
type de tension - AC
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
nombre de ventilateurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480151323
Réf. Sonepar
00020087604
Réf. Fournisseur
NSYCVF560M230PF
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre
562 m³/h
type de tension
AC
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP54
nombre de ventilateurs
1
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
largeur
316 mm
hauteur
336 mm
profondeur
161 mm
mode de pose
fixation à clips
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
encastrement mural
Non
construit comme un ventilateur embrochable
Oui
ventilateur de circulation
Oui
ventilateur de toit
Non
avec filtre
Oui
avec élément de protection
Oui
puissance nominale
68 W
finition CEM
Non
émission du bruit
59 dB(A)
Degré de protection (NEMA)
13
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
numéro RAL
7035
ClimaSys CV - ventilateur 560m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2 - H336mm(externe)xL316mm(externe)xP161mm(externe) - découpe : 291x291mm - débit nominal : débit libre avec filtre standard : 562 m3/h at 50 Hz, 586 m3/h at 60 Hz
Les Atouts de l'article:
Ce ventilateur moteur ClimaSys CV dispose d'une protection IP54 et de 2 grilles de protection sur les faces avant et arrière, en thermoplastique (ASA PC). 230V à 50Hz ou 60Hz. 68 W à 50 Hz, 85 W à 60 Hz. Débit libre de 550 m3 / h à 50 Hz et 60 Hz. Dimensions de la découpe de 291 x 291 mm. Grille de sortie en thermoplastique injecté (ASA PC), gris clair RAL 7035. Connexions bornes par câble. 2 grilles de protection sur les faces avant et arrière. Indice de protection IP54.