Description
ClimaSys CV - ventilateur 850m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2
•Les Atouts de l'article:
ClimaSys CV ventilateur à moteur axial.
230V à 50Hz ou 60Hz.
150W à 50 Hz, 195W à 60 Hz.
Débit libre avec filtre standard de 803 m3 / h à 50 Hz et 838 m3 / h à 60 Hz.
336 x 316 x 162 mm.
Dimensions de la découpe de 291 x 291 mm.
Grille de sortie en thermoplastique injecté (ASA PC), gris clair RAL 7035.
Connexions bornes par câble.
2 grilles de protection sur les faces avant et arrière.
Indice de protection IP54.
•Les Atouts de l'article:
ClimaSys CV ventilateur à moteur axial.
230V à 50Hz ou 60Hz.
150W à 50 Hz, 195W à 60 Hz.
Débit libre avec filtre standard de 803 m3 / h à 50 Hz et 838 m3 / h à 60 Hz.
336 x 316 x 162 mm.
Dimensions de la découpe de 291 x 291 mm.
Grille de sortie en thermoplastique injecté (ASA PC), gris clair RAL 7035.
Connexions bornes par câble.
2 grilles de protection sur les faces avant et arrière.
Indice de protection IP54.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier