Schneider Electric - Thalassa PLM - PLM108 DLA chassis.distribution.modulaire 234 modules Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 6
hauteur - 980 mm
largeur - 760 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 39
type de capot - avec échancrure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480773815
Réf. Sonepar
01887077381
Réf. Fournisseur
NSYDLA234G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de rails DIN
6
hauteur
980 mm
largeur
760 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN
39
type de capot
avec échancrure
profondeur
0 mm
avec bornes N-PE
Oui
avec couvercle
Oui
avec cadre/support de montage
Oui