Schneider Electric - Thalassa PLM - PLM75 DLA chassis.distribution.modulaire 88 modules Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 4
hauteur - 680 mm
largeur - 460 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 22
type de capot - avec échancrure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480773877
Réf. Sonepar
01887077387
Réf. Fournisseur
NSYDLA88G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de rails DIN
4
hauteur
680 mm
largeur
460 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN
22
type de capot
avec échancrure
profondeur
0 mm
avec bornes N-PE
Oui
avec couvercle
Oui
avec cadre/support de montage
Non
Thalassa PLM - PLM75 DLA chassis.distribution.modulaire 88 modules Ral 7035
Les Atouts de l'article:
Châssis de distribution modulaire 86 modules (18 mm) 4 rangées horizontales Acier pour la structure du châssis et les rails, Isolant auto-extinguible pour le panneau avant 1 structure châssis, 4 faces avant avec rail DIN 35 mm, 2 capots de finition 1 bande neutre/terre 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² incl Pour NSYPLM75G, NSYS3D75, NSYCRN75, NSYS3X75.