Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - 2 parties - pour cellule SF - 1000x400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 855 mm
hauteur - 30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485126326
Réf. Sonepar
00020512632
Réf. Fournisseur
NSYEC1041
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
type
droit
largeur
855 mm
hauteur
30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
acier
profondeur
400 mm
traitement de la surface
galvanisé
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Oui
type de filetage
sans
Spacial - plaque passe-câbles - 2 parties - pour cellule SF - 1000x400mm - hauteur : 30mm - avec éléments de fixation, 1 platine, joint adhésif en polyuréthane auto-extinguible avec section transversale 15x25mm - acier galvanisé
Les Atouts de l'article:
Accessoire polyvalent de gestion des câbles. 1 entrée de câble. Fixée par clips. Platine et éléments de fixation inclus. Montage en bas d’armoire. Joint adhésif en polyuréthane auto-extinguible avec section de 15 x 25 mm inclus. Acier galvanisé.