Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - 2 parties - pour cellule SF - 600x500mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 600 mm
hauteur - 30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485126258
Réf. Sonepar
00020512625
Réf. Fournisseur
NSYEC651
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
type
droit
largeur
600 mm
hauteur
30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
acier
profondeur
450 mm
traitement de la surface
galvanisé
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Oui
type de filetage
sans