Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - 2 parties - pour cellule SF - 700x800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 700 mm
hauteur - 0 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480211508
Réf. Sonepar
00020018873
Réf. Fournisseur
NSYEC781
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
type
droit
largeur
700 mm
hauteur
0 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
acier
profondeur
0 mm
traitement de la surface
galvanisé
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Non
type de filetage
sans