Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - 3 parties - pour cellule SF - 800x600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 800 mm
hauteur - 30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485126470
Réf. Sonepar
00020512647
Réf. Fournisseur
NSYEC862
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
type
droit
largeur
800 mm
hauteur
30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
2
matériau
acier
profondeur
620 mm
traitement de la surface
galvanisé
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Oui
type de filetage
sans
convient pour filetage nominal métrique/PG
0...0
Spacial - plaque passe-câbles - 3 parties - pour cellule SF - 800x600mm - hauteur : 30mm - avec éléments de fixation, 1 platine, joint adhésif en polyuréthane auto-extinguible avec section transversale 15x25mm - acier galvanisé
Les Atouts de l'article:
Accessoire polyvalent de gestion des câbles. Fixé par clips. Acier galvanisé. Montage en bas d’armoire. Platine et éléments de fixation inclus. 2 entrées de câble. Joint adhésif en polyuréthane de section 15 x 25 mm inclus.