Schneider Electric - Spacial S3D - Jeu de 2 equerres supports borniers 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 130 mm
hauteur - 20 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480181580
Réf. Sonepar
00020051204
Réf. Fournisseur
NSYEDCO
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
matériau
métal
largeur
130 mm
hauteur
20 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
90 mm
couleur
autre
numéro RAL
0