Schneider Electric - Spacial S3D - jeu de 2 support collecteur de masse

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 73 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 39 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480181603

Réf. Sonepar

00020018163

Réf. Fournisseur

NSYEDCOS

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

autre

largeur

73 mm

hauteur

45 mm

profondeur

39 mm

Spacial S3D - jeu de 2 support collecteur de masse - H38mmxL90mmxP39mm - acier galvanisé - montage sur rail DIN, barre de mise à la terre - avec éléments de fixation, 2 cosses