Schneider Electric - Spacial SM - tresse de masse - L350mm section 25mm2 D8,3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tresse de métallisation
largeur - 16 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 4.2 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480064418
Réf. Sonepar
00020021735
Réf. Fournisseur
NSYEL3525D8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
tresse de métallisation
largeur
16 mm
hauteur
350 mm
profondeur
4.2 mm