Schneider Electric - Actassi jeu de 2 gliss fixe partiel 2U 19P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble d'angle 482,6 mm (19 pouces)
matériau - métal
largeur - 45 mm
hauteur - 40 mm
capacité de charge max. - 30 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480066757
Réf. Sonepar
00020011265
Réf. Fournisseur
NSYGB140
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
ensemble d'angle 482,6 mm (19 pouces)
matériau
métal
largeur
45 mm
hauteur
40 mm
capacité de charge max.
30 kg
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
150 mm
couleur
autre
numéro RAL
0