Schneider Electric - Actassi jeu de 2 glissieres fixes 19P fixation 356 H5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composant de bras de support
matériau - métal
largeur - 40 mm
hauteur - 360 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480172625
Réf. Sonepar
00020011263
Réf. Fournisseur
NSYGF356
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
composant de bras de support
matériau
métal
largeur
40 mm
hauteur
360 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
profondeur
70 mm
couleur
autre
numéro RAL
0