Schneider Electric - Spacial - Thalassa - Lampe a LED avec detecteur - sans prise - 120-230Vac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 10 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 372 mm
avec prise - Non
avec détecteur crépusculaire - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481203113
Réf. Sonepar
01887120311
Réf. Fournisseur
NSYLAMLDD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la source lumineuse
10 W
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur
372 mm
avec prise
Non
avec détecteur crépusculaire
Oui
tension assignée (Ue)
100...250 V
type de tension
AC
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
magnétique
finition du raccordement électrique
prise/coupleur
matériau
plastique
Avec dispositif on/off
Oui
montage 482,6 mm (19 pouces)
Oui
Spacial - Thalassa - Lampe à LED avec détecteur - sans prise - 120/230Vac - H63mmxL372mmxP40mm - noir - avec une lampe, un élément de fixation - facteur de puissance : 0,9 - puissance nominale de la lampe : 10W - interrupteur encastré
Les Atouts de l'article:
Cette lampe LED multi-fixation sans prise, avec interrupteur intégré et détecteur de présence a une consommation électrique de 10 W La tension nominale de fonctionnement est de 120/230 V AC 50/60 Hz La luminosité de la lumière est de 640 lm, la température de la lumière est de 4 000 K et la durée de vie des LED est de 25 000 heures Le boîtier est en plastique UL94 V-0, la lampe a une résistance IP20 à l'eau et à la poussière et est isolée électriquement de classe II Les dimensions de la lampe sont (L) 372 mm x (L) 40 mm x (H) 63 mm Il peut être fixé sur des équerres, des rails DIN ou des pièces métalliques avec fixation magnétique, fixation par vis ou fixation par clipsage Les éléments de fixation sont livrés avec la lampe Le raccordement électrique peut se faire par câble connecteur rapide 3 m ou câble connecteur rapide 1 m, non fournis La température de stockage est de -10 °C à 60 °C et la température de fonctionnement est de -16 °C à 65 °C La lampe est certifiée UL 508 A, IEC 60598, UL 8750, UL 1598, EN 55015 et UL 94.