Schneider Electric - Spacial - Thalassa - Lampe a LED avec prise UL-CSA et interrupteur - 120-230Vac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 10 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 372 mm
avec prise - Oui
avec détecteur crépusculaire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481203076
Réf. Sonepar
01887120307
Réf. Fournisseur
NSYLAMLDU
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la source lumineuse
10 W
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur
372 mm
avec prise
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
tension assignée (Ue)
100...250 V
type de tension
AC
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
magnétique
finition du raccordement électrique
prise/coupleur
matériau
plastique
Avec dispositif on/off
Oui
montage 482,6 mm (19 pouces)
Oui