Schneider Electric - Spacial - Thalassa - Eclairage baladeuse LED - interrupteur + cable - 120-230Va
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 10 W
source lumineuse - LED interchangeable
longueur - 403.5 mm
avec prise - Non
avec détecteur crépusculaire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481190390
Réf. Sonepar
01887119039
Réf. Fournisseur
NSYLAMPORTLD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de la source lumineuse
10 W
source lumineuse
LED interchangeable
longueur
403.5 mm
avec prise
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
tension assignée (Ue)
100...250 V
type de tension
AC
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
autre
finition du raccordement électrique
autre
matériau
plastique
Avec dispositif on/off
Oui
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non