Schneider Electric - Spacial - chassis microperfore - acier galvanise - pour coffret H=1000xL=800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 950 mm
largeur - 750 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480183003
Réf. Sonepar
00020050460
Réf. Fournisseur
NSYMF108
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
hauteur
950 mm
largeur
750 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe 1000mm x 800mm - 800mm l 1000mm - acier galvanisé - hauteur 965mm - largeur 750mm - profondeur 125mm - installations en coffrets avec dimensions inversées
Les Atouts de l'article:
Châssis microperforé platine pour Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Pour les boîtiers, (H) 1000 mm x (L) 800 mm. Diamètre des trous 3,6mm avec un pas de 12,5mm. Accessoire de montage polyvalent. Emplacement pour le montage de la glissière ou fixation directe sur des entretoises (vis M8). Charge admissible de 150 kg. Acier galvanisé.