Schneider Electric - Spacial - chassis microperfore - acier galvanise - pour coffret H=400xL=300mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 350 mm
largeur - 250 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480183041
Réf. Sonepar
00020050412
Réf. Fournisseur
NSYMF43
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
hauteur
350 mm
largeur
250 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe 300mm x 400mm - 400mm l 300mm - acier galvanisé - hauteur 250mm - largeur 350mm - profondeur 125mm - installations dans des coffrets avec dimensions inversées
Les Atouts de l'article:
Plaque de montage microperforée pour coffrets Spacial S3D, S3X et Thalassa PLM Les dimensions sont (H) 400 mm x (L) 300 mm et sont réversibles : elle peut être installée dans un coffret aux dimensions inversées Cette plaque de montage a des trous de 3,6 mm de diamètre avec un pas de 12,5 mm ce qui permet de monter des accessoires à usages multiples Il peut être fixé à l'aide d'un emplacement de montage sur glissière ou par fixation directe sur des goujons (vis M8) Fabriqué en acier galvanisé, ce qui le rend durable et résistant La charge permanente admissible est de 60 kg Ce produit détient le label Green PremiumTM en raison d'une utilisation minimale de subtances dangereuses.