Description
Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe 1000 x 800mm - 800 x 1000mm - acier galvanisé - hauteur 950mm - largeur 750mm - prof. 125mm - installations dans des coffrets avec dimensions inversées
•Les atouts de l'article:
Châssis plein, platine de montage pour enveloppes Spacial CRN, S3D, S3X, PLM.
Pour les boîtiers, (H) 1000 mm x (L) 800 mm.
Accessoire de montage polyvalent.
Emplacement pour le montage de la glissière ou fixation directe sur des entretoises (vis M8).
Charge admissible de 150 kg.
Acier galvanisé.
Lot de 1 pièce.
Dimensions réversibles, ce produit peut être installé dans des coffrets avec des dimensions inversées.
•Les atouts de l'article:
Châssis plein, platine de montage pour enveloppes Spacial CRN, S3D, S3X, PLM.
Pour les boîtiers, (H) 1000 mm x (L) 800 mm.
Accessoire de montage polyvalent.
Emplacement pour le montage de la glissière ou fixation directe sur des entretoises (vis M8).
Charge admissible de 150 kg.
Acier galvanisé.
Lot de 1 pièce.
Dimensions réversibles, ce produit peut être installé dans des coffrets avec des dimensions inversées.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier