Schneider Electric - Spacial - chassis plein - acier galvanise - pour coffret H=1200xL=1000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1150 mm
largeur - 950 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480183171
Réf. Sonepar
00020055765
Réf. Fournisseur
NSYMM1210
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
hauteur
1150 mm
largeur
950 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe 1000 x 1200mm - 1200 x 1000mm - acier galvanisé - hauteur 1150mm - largeur 950mm - profondeur 125mm - installations dans des coffrets avec dimensions inversées
Les Atouts de l'article:
Châssis plein, platine de montage pour enveloppes Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Pour les boîtiers, (H) 1200 mm x (L) 1000 mm. Accessoire de montage polyvalent. Emplacement pour le montage de la glissière ou fixation directe sur des entretoises (vis M8). Charge admissible de 180 kg. Acier galvanisé. Lot de 1 pièce. Dimensions réversibles, ce produit peut être installé dans des coffrets avec des dimensions inversées.