Schneider Electric - Spacial - chassis plein - acier galvanise - pour coffret H=600xL=400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 350 mm
largeur - 550 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480183386
Réf. Sonepar
00020055726
Réf. Fournisseur
NSYMM64
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
hauteur
350 mm
largeur
550 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe 600 x 400mm - acier galvanisé - hauteur 550mm - largeur 350mm - profondeur 125mm - installations dans des coffrets avec dimensions inversées
Les Atouts de l'article:
Châssis plein, platine de montage pour enveloppes Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Pour les boîtiers, (H) 600 mm x (L) 400 mm. Accessoire de montage polyvalent. Emplacement pour le montage de la glissière ou fixation directe sur des entretoises (vis M8). Charge admissible de 90 kg. Acier galvanisé. Lot de 1 pièce. Dimensions réversibles, ce produit peut être installé dans des coffrets avec des dimensions inversées.