Schneider Electric - Spacial - chassis plein - acier galvanise - pour coffret H=700xL=500mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 650 mm
largeur - 450 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480183416
Réf. Sonepar
00020055735
Réf. Fournisseur
NSYMM75
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
hauteur
650 mm
largeur
450 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe 700 x 500mm - acier galvanisé - hauteur 650mm - largeur 450mm - profondeur 125mm
Les Atouts de l'article:
Châssis plein, platine de montage pour enveloppes Spacial S3DC, S3DCD. Pour les boîtiers, (H) 700 mm x (L) 500 mm. Accessoire de montage polyvalent. Emplacement pour le montage de la glissière ou fixation directe sur des entretoises (vis M8). Charge admissible de 135 kg. Acier galvanisé. Couleur blanche. Lot de 1 pièce. Dédié aux applications du marché américain.