Schneider Electric - Spacial - chassis perfore Telequick - acier - pour coffret H=300xL=200mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 200 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480183614

Réf. Sonepar

00020055415

Réf. Fournisseur

NSYMR32

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

hauteur

300 mm

largeur

200 mm

perforation

Oui

traitement de la surface

galvanisé

Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe 300 x 200mm - acier - galvanisé - hauteur 255mm - largeur 153.7 - profondeur 15mm - 80 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm

Les Atouts de l'article:

Plaques de montage monobloc perforées à perforations universelles pour coffrets Spacial S3D, S3X et Thalassa PLM Les dimensions sont (H) 300 mm x (L) 200 mm La plaque de montage peut être fixée à l'aide d'une glissière à marches ou par fixation directe sur des montants (vis M8) Doté d'un système Telequick perforé Les dimensions de la découpe sont de 11 mm x 26 mm Il compte un total de 80 slots Le produit est fabriqué en acier avec une finition de surface zinguée Il peut être installé à l'arrière de l'armoire Ce produit détient le label Green PremiumTM en raison d'une utilisation minimale de subtances dangereuses.