Schneider Electric - Spacial - chassis perfore Telequick - acier - pour coffret H=400xL=400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 400 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480183652
Réf. Sonepar
00020055419
Réf. Fournisseur
NSYMR44
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
hauteur
400 mm
largeur
400 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe 400 x 400mm - acier - galvanisé - hauteur 345mm - largeur 351mm - profondeur 15mm - 264 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm
Les Atouts de l'article:
Plaques de montage monobloc perforées à perforations universelles pour coffrets Spacial S3D, S3X et Thalassa PLM Les dimensions sont (H) 400 mm x (L) 400 mm La plaque de montage peut être fixée à l'aide d'une glissière à marches ou par fixation directe sur des montants (vis M8) Doté d'un système Telequick perforé Les dimensions de la découpe sont de 11 mm x 26 mm Il compte un total de 264 slots Le produit est fabriqué en acier avec une finition de surface zinguée Il peut être installé à l'arrière de l'armoire Ce produit détient le label Green PremiumTM en raison d'une utilisation minimale de subtances dangereuses.