Schneider Electric - Spacial - chassis perfore Telequick - acier - pour coffret H=500xL=400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 500 mm
largeur - 400 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480183683
Réf. Sonepar
00020055423
Réf. Fournisseur
NSYMR54
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
hauteur
500 mm
largeur
400 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Spacial CRN | S3D | S3X | Thalassa PLM - platine de montage pour enveloppe 500 x 400mm - acier - galvanisé - hauteur 450mm - largeur 351mm - profondeur 15mm - 341 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm
Les Atouts de l'article:
Protéger les équipements contre l’environnement extérieur, autant que les personnes des contacts accidentels est crucial dans le monde industriel À cette fin, la gamme Spacial de coffrets et accessoires (passes-câbles, coffrets, armoires, solutions IHM, etc ) par Schneider Electric offre un choix étendu, qui conviendra aussi bien à l’industrie qu’au domaine privé Au sein de la gamme, Schneider Electric propose un châssis perforé en acier galvanisé, pouvant être utilisé avec les coffrets Spacial, lorsqu’ils n’en sont pas déjà pourvus De dimensions H 500 x L 400 (en mm), il consolide les coffrets de protection et permet l’installation des équipements au sein du coffret Les produits de la gamme Spacial sont spécialement conçus pour équiper les infrastructures industrielles, en intérieur comme en extérieur, et préserver l’intégrité des appareillages