Schneider Electric - Actassi Coffret mural OPB 12U L600 P600 chassis fixe 19P - porte vitree - R7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480169953
Réf. Sonepar
00020014726
Réf. Fournisseur
NSYOPB12U6F
Réf. Commerciale
Schneider Electric
niveau de montage
frontal
modèle
avec cadre fixe
finition de la barre profilée
sans
nombre de portes
1
nombre d'unités en hauteur (HE)
12
type d'aération
sans
largeur
600 mm
hauteur
650 mm
profondeur
600 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
50 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Oui
avec parois latérales
Oui
démontable
Oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Actassi - coffret mural OPB 12U L600 P600 châssis fixe 19P - porte vitrée - gris clair (RAL 7035) - IP20 - H650mmxL600mmxP600mm - coffret ouvert - pour monter des équipements 19, pour protéger l'équipement de connectivité réseau
Les Atouts de l'article:
Le coffret se compose d'un corps, de 2 panneaux latéraux pivotants et amovibles, de montants fixes de 19 pouces et d'une porte vitré avec système de verrouillage 1 point (clé: 333).