Schneider Electric - Spacial S3X - 4 pattes de fixation murale inox 304 - pour coffret Spacial S3X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier inoxydable
largeur - 42 mm
hauteur - 74 mm
profondeur - 12 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480154867
Réf. Sonepar
00020053496
Réf. Fournisseur
NSYPFCX
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
matériau
acier inoxydable
largeur
42 mm
hauteur
74 mm
profondeur
12 mm
Spacial S3X - 4 pattes de fixation murale inox 304 - pour coffret Spacial S3X - H74mmxL42mmxP12mm - avec vis de fixation, 4 cosses, 4 joints d'étanchéité pré montés - acier inoxydable 304