Schneider Electric - Thalassa PLA - Armoire polyester 1250x1000x320 - IP65 Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 1000 mm
hauteur - 1250 mm
profondeur - 320 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480774515
Réf. Sonepar
01887077451
Réf. Fournisseur
NSYPLA12103G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
plastique
largeur
1000 mm
hauteur
1250 mm
profondeur
320 mm
couleur
gris
qualité du matériau
polyester
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
non traité
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
2
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Oui
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
1971 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
353 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
1304 N
Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1250x1000x320mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 2 portes | 2 panneaux arrières | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035
Les Atouts de l'article:
Thalassa PLA armoire polyester posée au sol. 1250 x 1000 x 320 mm. Parties supérieure et inférieure fermées et assemblées avec les cloisons latérales. Serrure 4 points, insert double barre 5 mm. 2 portes. Ouverture à 120 ° à droite et à gauche. Accessibilité avant et arrière. Polyester renforcé avec corps en fibre de verre. Couleur gris clair RAL 7035. Degrès de protection IP65, IK10, NEMA (1, 2, 12, 13). Résistance au feu de 960 ° C.