Schneider Electric - Thalassa PLA - Armoire polyester toit 750x750x420 - IP44 Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 750 mm
hauteur - 750 mm
profondeur - 420 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480775543
Réf. Sonepar
01887077554
Réf. Fournisseur
NSYPLAT774G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
plastique
largeur
750 mm
hauteur
750 mm
profondeur
420 mm
couleur
gris
qualité du matériau
polyester
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
non traité
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Oui
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
3
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
991 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
157 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
530 N
Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 750x750x420mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 auvent | 1 porte | 1 panneau arrière | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035