Schneider Electric - Thalassa PLM - Coffret polycabonate 310x215x160 - IP66 Ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 215 mm
hauteur - 310 mm
profondeur - 160 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480776472
Réf. Sonepar
01887077647
Réf. Fournisseur
NSYPLM32G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
plastique
largeur
215 mm
hauteur
310 mm
profondeur
160 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
non traité
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
encastrement mural
Oui
fixation sur mât
Oui
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Oui
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
113 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
18 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
55 N
Thalassa PLM - Coffret polycabonate 310x215x160 - IP66 Ral 7035
Les Atouts de l'article:
Thalassa PLM coffret mural monobloc en ABS et PC. Auvent intégré, moulé d'une seule pièce avec encoches à l'arrière. Sans plaque de montage. 1 verrou (serrure double barre 3 mm). Accessibilité en face avant. Matériau ABS + PC. Couleur gris clair RAL 7035. Degrés de protection IP66, IK10. NEMA (13,4X). Résistance au feu 960 ° C.