Schneider Electric - Spacial SF-SM - chassis fixe 19'' - 42U - H2000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 2000 mm
capacité de charge max. - 400 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480066887
Réf. Sonepar
00020006688
Réf. Fournisseur
NSYRCK42
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
matériau
métal
largeur
600 mm
hauteur
2000 mm
capacité de charge max.
400 kg
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
45 mm
couleur
acier inoxydable
numéro RAL
0
Spacial SF/SM - châssis fixe 19'' - 42U - H2000mmxP45mm - compatibilité : Spacial SF 5G, Spacial SF, Spacial SM - avec éléments de fixation, 2 montants - acier - charge permanente admissible : 400kg
Les Atouts de l'article:
Accessoire de montage pour application électronique. Réglable en profondeur par pas de 25 mm. 2 montants et éléments de fixation inclus . Finition de surface en acier revêtue de zinc. Montage sur structure d’armoire.