En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Schneider Electric - Spacial S3D - H600xL600xP200 - porte pleine

Schneider Electric - Spacial S3D - H600xL600xP200 - porte pleine

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 200 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480159244

Réf. Sonepar

00020087028

Réf. Fournisseur

NSYS3D6620

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

largeur

600 mm

hauteur

600 mm

profondeur

200 mm

couleur

gris

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

IP66

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Non

montage mural

Oui

modèle angulaire

Non

encastrement intermédiaire

Non

à coupler/juxtaposer

Non

avec cadre/support de montage

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Oui

nombre de portes

1

nombre de serrures

1

adapté à un montage métrique

Oui

adapté à un montage extérieur

Oui

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Degré de protection (NEMA)

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

250 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

250 N

Spacial S3D - Enveloppe universelle acier - HxLxP (mm) 600 x 600 x 200 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10

Les Atouts de l'article:

Coffret mural en acier Spacial S3D avec porte pleine. Corps monobloc, sans plaque de montage. Construction robuste basée sur un nouveau design. Système de fermeture à 3 points avec poignée et insert de verrouillage à double barre de 3 mm. Fabriqué en acier, finition poudre époxy-polyester. Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur. Degrès de protection IP 66, IK10, gris clair RAL 7035. 1 plaque passe-câbles incluse, standard. Vaste gamme d'accessoires. L'emballage est réutilisable après assemblage.