Schneider Electric - Spacial S3D - coffret sismique 6G 1200x800x400 + chassis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 1200 mm
profondeur - 400 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480793998
Réf. Sonepar
01887079399
Réf. Fournisseur
NSYS3D6G12840P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
800 mm
hauteur
1200 mm
profondeur
400 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non