Schneider Electric - Spacial S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brosse - 600x400x200mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 200 mm

  • couleur - acier inoxydable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480155215

Réf. Sonepar

00020054926

Réf. Fournisseur

NSYS3X6420

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier inoxydable

largeur

400 mm

hauteur

600 mm

profondeur

200 mm

couleur

acier inoxydable

qualité du matériau

acier inoxydable (V4A)

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

finition de la surface

autre

numéro RAL

7035

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Non

montage mural

Oui

modèle angulaire

Non

encastrement intermédiaire

Non

à coupler/juxtaposer

Non

avec cadre/support de montage

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Non

nombre de portes

1

nombre de serrures

1

adapté à un montage métrique

Oui

adapté à un montage extérieur

Non

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Degré de protection (NEMA)

12

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

50 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

250 N

Spacial S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - H600xL400xP200mm- montage mural - verrou 2 points, double barre 3 mm - avec 1 corps, 2 verrous : porte, 1 porte, 2 profil vertical perforé percé : porte - IP66