Schneider Electric - Spacial S3D - support cable DIN - longueur 140mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - plastique
largeur - 140 mm
hauteur - 40 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480184239
Réf. Sonepar
00020018423
Réf. Fournisseur
NSYSCCDINLG140
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
set de fixation
matériau
plastique
largeur
140 mm
hauteur
40 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
50 mm
couleur
noir
numéro RAL
9005