Schneider Electric - Spacial SF-SM - porte-schemas acier - pour porte 800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
hauteur - 282 mm
profondeur - 65 mm
fixation auto-adhésive - Non
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131436
Réf. Sonepar
00020513143
Réf. Fournisseur
NSYSDP8M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
étui de schéma de branchement
hauteur
282 mm
profondeur
65 mm
fixation auto-adhésive
Non
couleur
gris
matériau
métal
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
numéro RAL
7035
transparent
Non
Spacial SF/SM - porte-schémas acier - pour porte 800mm - H282mmxL800mmxP65mm - gris (RAL 7035) - hauteur réglable, par pas de 25 mm pour porte - avec 1 porte-schémas métallique, 1 élément de fixation
Les Atouts de l'article:
Largeur de 800 mm. Réglable en hauteur, pas de 25 mm pour la porte. Montage sur cadre de renfort de porte. Finition de surface peinte en acier. Support de montage direct.